OBO BETTERMANN - Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø32, 3000mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046568
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195782087
Sonepar Artikelnummer
120317791
Hersteller Artikelnummer
2046568
Hersteller Typ
S32W SW
Hersteller Artikel Nr.:
2046568
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
29.6 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73063072
Gewicht:
0.912 kg


