OBO BETTERMANN - Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049292
Breite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196632886
Sonepar Artikelnummer
120539187
Hersteller Artikelnummer
6049292
Hersteller Typ
SSE SSLB 200 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049292
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.032 kg


