OBO BETTERMANN - Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B300mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049294
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196632893
Sonepar Artikelnummer
120539188
Hersteller Artikelnummer
6049294
Hersteller Typ
SSE SSLB 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049294
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.047 kg


