OBO BETTERMANN - Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B500mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049298
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196632916
Sonepar Artikelnummer
120539190
Hersteller Artikelnummer
6049298
Hersteller Typ
SSE SSLB 500 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049298
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.079 kg


