OBO BETTERMANN - Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B600mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049300
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196632923
Sonepar Artikelnummer
120539191
Hersteller Artikelnummer
6049300
Hersteller Typ
SSE SSLB 600 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049300
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.094 kg


