OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz 2 polig indirekte Erdung 5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080309
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Schutzpegel Ader/Ader - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196741946
Sonepar Artikelnummer
120795485
Hersteller Artikelnummer
5080309
Hersteller Typ
PDP-2-5-I
Hersteller Artikel Nr.:
5080309
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1600 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.066 kg


