OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig direkte Erdung 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080321
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Schutzpegel Ader/Ader - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196742004
Sonepar Artikelnummer
120993744
Hersteller Artikelnummer
5080321
Hersteller Typ
PDP-2x2-24-D
Hersteller Artikel Nr.:
5080321
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Schutzpegel Ader/Erde:
850 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.072 kg


