OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz 2x2 polig indirekte Erdung 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080331
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Max. Dauerspannung DC - 52 V
Schutzpegel Ader/Ader - 170 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196742059
Sonepar Artikelnummer
120993749
Hersteller Artikelnummer
5080331
Hersteller Typ
PDP-2x2-48-I
Hersteller Artikel Nr.:
5080331
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
52 V
Schutzpegel Ader/Ader:
170 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1600 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.073 kg


