OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080404
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 12 V
Max. Dauerspannung DC - 16 V
Schutzpegel Ader/Ader - 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196745852
Sonepar Artikelnummer
120993751
Hersteller Artikelnummer
5080404
Hersteller Typ
PDP-P-2-12
Hersteller Artikel Nr.:
5080404
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
12 V
Max. Dauerspannung DC:
16 V
Schutzpegel Ader/Ader:
130 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


