OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080424
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 12 V
Max. Dauerspannung DC - 16 V
Signalisierung am Gerät - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196745944
Sonepar Artikelnummer
121066842
Hersteller Artikelnummer
5080424
Hersteller Typ
PDP-P-2-12-OS
Hersteller Artikel Nr.:
5080424
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
12 V
Max. Dauerspannung DC:
16 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


