OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080406
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Schutzpegel Ader/Ader - 150 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196745869
Sonepar Artikelnummer
120993752
Hersteller Artikelnummer
5080406
Hersteller Typ
PDP-P-2-24
Hersteller Artikel Nr.:
5080406
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Schutzpegel Ader/Ader:
150 V
Frequenz:
0 .. 100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


