Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2-polig 48V

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5080428

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 37 V

  • Max. Dauerspannung DC - 52 V

  • Signalisierung am Gerät - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196745968

Sonepar Artikelnummer

121066830

Hersteller Artikelnummer

5080428

Hersteller Typ

PDP-P-2-48-OS

Hersteller Artikel Nr.:

5080428

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Dauerspannung AC:

37 V

Max. Dauerspannung DC:

52 V

Signalisierung am Gerät:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.026 kg

Oberteil, Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik • Schutzgerät für mehradrige Systeme • Frequenzbereich bis 100 MHz • Geringe Baubreite von 17,5 mm • Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.