OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080434
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Signalisierung am Gerät - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196745999
Sonepar Artikelnummer
121066851
Hersteller Artikelnummer
5080434
Hersteller Typ
PDP-P-2x2-24-OS
Hersteller Artikel Nr.:
5080434
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg


