OBO BETTERMANN - Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080436
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Max. Dauerspannung DC - 52 V
Signalisierung am Gerät - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196746002
Sonepar Artikelnummer
121066941
Hersteller Artikelnummer
5080436
Hersteller Typ
PDP-P-2x2-48-OS
Hersteller Artikel Nr.:
5080436
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
52 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg


