Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Steckdose 0°, 2-fach Schutzkontakt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Steckdose 0°, 2-fach Schutzkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6119731

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197482008

Sonepar Artikelnummer

121401631

Hersteller Artikelnummer

6119731

Hersteller Typ

STD-D0N MZGN2

Hersteller Artikel Nr.:

6119731

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.065 kg