Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Steckdose 0°, 3-fach Schutzkontakt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Steckdose 0°, 3-fach Schutzkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6119756

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197482268

Sonepar Artikelnummer

121401637

Hersteller Artikelnummer

6119756

Hersteller Typ

STD-D0N MZGN3

Hersteller Artikel Nr.:

6119756

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.095 kg