OBO BETTERMANN - Steckdose 33°, 2-fach Schutzkontakt, 90x45x42, Polycarbonat Eco, matt reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6119800
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197483050
Sonepar Artikelnummer
121413711
Hersteller Artikelnummer
6119800
Hersteller Typ
STD-D3N RW2
Hersteller Artikel Nr.:
6119800
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.


