OBO BETTERMANN - Steckdübel für Kabelbinder 35,5x10,0x10,0 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351676
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 35 mm
Dübellänge - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197430825
Sonepar Artikelnummer
121244178
Hersteller Artikelnummer
2351676
Hersteller Typ
DP KB 30
Hersteller Artikel Nr.:
2351676
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Dübellänge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Temperaturbeständigkeit:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


