OBO BETTERMANN - Steckdübel mit M6-Gewinde 39,0x10,0x10,0 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351673
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 35 mm
Dübellänge - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197430788
Sonepar Artikelnummer
121244177
Hersteller Artikelnummer
2351673
Hersteller Typ
DP GM6 30
Hersteller Artikel Nr.:
2351673
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Dübellänge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Temperaturbeständigkeit:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


