OBO BETTERMANN - Steckdübel mit Schlaufenbefestigung 41,0x14,0x7,5 Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2351679
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Bohrlochtiefe - 35 mm
Dübellänge - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197430863
Sonepar Artikelnummer
121381726
Hersteller Artikelnummer
2351679
Hersteller Typ
DP S 30
Hersteller Artikel Nr.:
2351679
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Dübellänge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Temperaturbeständigkeit:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


