Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Steckdübel zum Eindrücken 34,2x14,2x12,2 Polyamid

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2351670

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 35 mm

  • Dübellänge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197430740

Sonepar Artikelnummer

121244176

Hersteller Artikelnummer

2351670

Hersteller Typ

DP D 30

Hersteller Artikel Nr.:

2351670

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

35 mm

Dübellänge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Steckdübel Delta-Push zur Montage in der Elektroinstallation. Geeignet für Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Hochlochziegel und Porenbeton. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken in Bohrloch an Wand oder Decke. Ohne Schrauben. Zur Installation von z. B. Leitungsführungskanälen oder Kennzeichungsschildern.