OBO BETTERMANN - Steckerteil 3-polig Schraubanschluss Polyamid weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108062
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196584697
Sonepar Artikelnummer
120539198
Hersteller Artikelnummer
6108062
Hersteller Typ
ST-S4 GST18i3 W
Hersteller Artikel Nr.:
6108062
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.


