OBO BETTERMANN - Steckerteil 3-polig Schraubanschluss weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108055
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195273646
Sonepar Artikelnummer
120351780
Hersteller Artikelnummer
6108055
Hersteller Typ
ST-S GST18I3P W
Hersteller Artikel Nr.:
6108055
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Abmantellänge: 31 mm Abisolierlänge: 7 mm


