OBO BETTERMANN - Steckerteil 5-polig Schraubanschluss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6108070
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195273707
Sonepar Artikelnummer
120351781
Hersteller Artikelnummer
6108070
Hersteller Typ
ST-S GST18I5P SW
Hersteller Artikel Nr.:
6108070
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg
Steckerteil 5-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM und (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A. Abisolierlänge: 8 mm Abmantellänge: 46 mm


