OBO BETTERMANN - Steckerteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117193
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195483571
Sonepar Artikelnummer
120203018
Hersteller Artikelnummer
6117193
Hersteller Typ
STA-SKS S1 W
Hersteller Artikel Nr.:
6117193
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Länge:
53.4 mm
Höhe:
15.2 mm
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


