OBO BETTERMANN - Steckerteil-Adapter, U-förmig GST 18i 3p, Modul 45connect Polyamid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117196
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195670933
Sonepar Artikelnummer
120172711
Hersteller Artikelnummer
6117196
Hersteller Typ
STA-SKS SU1 SW
Hersteller Artikel Nr.:
6117196
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Länge:
35 mm
Höhe:
29 mm
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


