OBO BETTERMANN - Steckklemme schraubenlose Klemme 5x2,5mm² Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2054507
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - grau
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195825319
Sonepar Artikelnummer
120046392
Hersteller Artikelnummer
2054507
Hersteller Typ
61 525 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2054507
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
grau
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5 .. 2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


