OBO BETTERMANN - Steckschelle 1-fach 22-30mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2197812
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 22 .. 30 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195742937
Sonepar Artikelnummer
120046581
Hersteller Artikelnummer
2197812
Hersteller Typ
1974 22-30
Hersteller Artikel Nr.:
2197812
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
22 .. 30 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


