OBO BETTERMANN - Steckschelle zweifach 12-25mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2197863
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 12 .. 25 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195742579
Sonepar Artikelnummer
120046583
Hersteller Artikelnummer
2197863
Hersteller Typ
1974 2X12-25
Hersteller Artikel Nr.:
2197863
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
12 .. 25 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


