OBO BETTERMANN - Steckschelle zweifach 4-12mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2197855
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 4 .. 12 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195742630
Sonepar Artikelnummer
120046582
Hersteller Artikelnummer
2197855
Hersteller Typ
1974 2X4-12
Hersteller Artikel Nr.:
2197855
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
4 .. 12 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


