OBO BETTERMANN - Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 500x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6013414
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196011292
Sonepar Artikelnummer
120019949
Hersteller Artikelnummer
6013414
Hersteller Typ
SLS 80 C40 5 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6013414
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
13.6 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.600 kg


