OBO BETTERMANN - Steigeleiter mittelschwer mit CPS-Sprosse 60x600x6000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6010628
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434030
Sonepar Artikelnummer
120178762
Hersteller Artikelnummer
6010628
Hersteller Typ
SLL 660 CPS 4 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6010628
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
22800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
3.79 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.794 kg


