OBO BETTERMANN - Steigeleiter schwer mit C 40 Sprosse 1100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6010555
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196168552
Sonepar Artikelnummer
120047144
Hersteller Artikelnummer
6010555
Hersteller Typ
SLM 50 C40 11 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6010555
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
1100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
8.21 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.210 kg


