Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Steigeleiter schwer mit C 40 Sprosse 800x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6010520

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196168736

Sonepar Artikelnummer

120047141

Hersteller Artikelnummer

6010520

Hersteller Typ

SLM 50 C40 8 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6010520

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

50 mm

Breite:

800 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Steigetrasse:

Ja

Gewicht:

7.38 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.382 kg

Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.