OBO BETTERMANN - Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 200x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6010004
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196814206
Sonepar Artikelnummer
120795502
Hersteller Artikelnummer
6010004
Hersteller Typ
SLM50C40F 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6010004
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
6.28 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.283 kg


