OBO BETTERMANN - Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 600x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6010024
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196959846
Sonepar Artikelnummer
120059579
Hersteller Artikelnummer
6010024
Hersteller Typ
SLM50C40F 60 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6010024
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Gewicht:
8.47 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.467 kg


