OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B110mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421326
Länge - 41 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196207732
Sonepar Artikelnummer
120019883
Hersteller Artikelnummer
6421326
Hersteller Typ
AS 15 11 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6421326
Länge:
41 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.274 kg


