OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B210mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419382
Länge - 41 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195873242
Sonepar Artikelnummer
120504126
Hersteller Artikelnummer
6419382
Hersteller Typ
AS 30 21 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419382
Länge:
41 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.440 kg


