OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421385
Länge - 41 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 65 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196207916
Sonepar Artikelnummer
120019886
Hersteller Artikelnummer
6421385
Hersteller Typ
AS 15 31 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6421385
Länge:
41 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.465 kg


