OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419388
Länge - 41 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195873259
Sonepar Artikelnummer
120351887
Hersteller Artikelnummer
6419388
Hersteller Typ
AS 30 31 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419388
Länge:
41 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.730 kg


