OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419298
Länge - 41 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195872931
Sonepar Artikelnummer
120504116
Hersteller Artikelnummer
6419298
Hersteller Typ
AS 55 41 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419298
Länge:
41 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.530 kg


