OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421466
Länge - 41 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196208036
Sonepar Artikelnummer
120019888
Hersteller Artikelnummer
6421466
Hersteller Typ
AS 15 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6421466
Länge:
41 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.796 kg


