OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419400
Länge - 41 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195873273
Sonepar Artikelnummer
120504128
Hersteller Artikelnummer
6419400
Hersteller Typ
AS 30 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419400
Länge:
41 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.310 kg


