OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421490
Länge - 41 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196208098
Sonepar Artikelnummer
120019889
Hersteller Artikelnummer
6421490
Hersteller Typ
AS 15 61 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6421490
Länge:
41 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.871 kg


