OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419316
Länge - 41 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 165 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195873174
Sonepar Artikelnummer
120504119
Hersteller Artikelnummer
6419316
Hersteller Typ
AS 55 61 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419316
Länge:
41 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
165 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.830 kg


