OBO BETTERMANN - Stielausleger für IS 8-Stiel B810mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419328
Länge - 41 mm
Breite - 810 mm
Höhe - 195 mm
Ausführung - Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195873198
Sonepar Artikelnummer
120504121
Hersteller Artikelnummer
6419328
Hersteller Typ
AS 55 81 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419328
Länge:
41 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
195 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.092 kg


