OBO BETTERMANN - Stockanker mit Anschlussgewinde 6x55mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498264
Länge - 55 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196559671
Sonepar Artikelnummer
120502173
Hersteller Artikelnummer
3498264
Hersteller Typ
MMS-plus ST 6x55
Hersteller Artikel Nr.:
3498264
Länge:
55 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.010 kg


