Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Stockschraubenset für Schrägdachsystem 200x40x27

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5901820

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197459789

Sonepar Artikelnummer

121312744

Hersteller Artikelnummer

5901820

Hersteller Typ

STSS 10x200 A2

Hersteller Artikel Nr.:

5901820

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Schaftdurchmesser:

10 mm

Länge:

200 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.267 kg

Stockschraubenset zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet zur Befestigung in der Holzunterkonstruktion von Welldächern aus Kunststoff, Blech oder Faserzement. Set bestehend aus Stockschraube mit vormontierter EPDM-Dichtung, Adapterplatte für Trägerprofil und zusätzlichen Muttern für optionalen Höhenausgleich. Befestigung des Trägerprofils mit Schraube mit Hammermutter Typ SKS HM (muss separat bestellt werden).