OBO BETTERMANN - Stockschraubenset für Schrägdachsystem 200x40x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901826
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197459802
Sonepar Artikelnummer
121312745
Hersteller Artikelnummer
5901826
Hersteller Typ
STSS 12x200 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901826
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
metrisch
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.328 kg


