OBO BETTERMANN - Stockschraubenset für Schrägdachsystem 300x40x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901828
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197459826
Sonepar Artikelnummer
121312746
Hersteller Artikelnummer
5901828
Hersteller Typ
STSS 12x300 A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901828
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser:
12 mm
Länge:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindeart:
metrisch
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.396 kg


